Startseite

PALAZZOLI - PAL838224EX XTIGUA-EX PRO 48LED 285W A23-DIF 3G 2D - 838224EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL838224EX XTIGUA-EX PRO 48LED 285W A23-DIF 3G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 285 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950198856

Artikelnummer

PAL838224EX

Herstellernummer

838224EX

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

285 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...30 °C

Leistungsfaktor:

0.98

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE XTIGUA-EX PROIETTORE 48LED 285W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 23° IP66 3G 2D