PALAZZOLI - PAL837412 TIGUA PRO 24LED 95W STR - 837412
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 95 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8014950156337
Artikelnummer
PAL837412
Herstellernummer
837412
Hersteller
PAL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
95 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Oberflächenschutz:
lackiert
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
Flimmerwert Pst LM:
0.99
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


