PALAZZOLI - PAL837223EX TIGUA-EX PRO 24LED 89W A23-DIF 3G 2D - 837223EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8014950199006
Artikelnummer
PAL837223EX
Herstellernummer
837223EX
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...45 °C
Max. Systemleistung:
89 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.97
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²