Startseite

PALAZZOLI - PAL834131MV FIT55 ARM 54W 4K CL II STR-ST MNV IP66 - 834131MV

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL834131MV FIT55 ARM 54W 4K CL II STR-ST MNV IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 54 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 134 lm/W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.458 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950200818

Artikelnummer

PAL834131MV

Herstellernummer

834131MV

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

54 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

134 lm/W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE FIT 55 ARMATURA STRADALE 14LED 54W 4000K CLASSE II MEZZANOTTE VIRTUALE OTTICA STRADALE STRETTA IP66