Startseite
Neu

PALAZZOLI - PAL833321MV FIT55 ARM 104W 3K CL II STR-ST MNV IP66 - 833321MV

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL833321MV FIT55 ARM 104W 3K CL II STR-ST MNV IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950201532

Artikelnummer

PAL833321MV

Herstellernummer

833321MV

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

Max. Systemleistung:

104 W

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE FIT 55 ARMATURA STRADALE 42LED 104W 3000K CLASSE II MEZZANOTTE VIRTUALE OTTICA STRADALE STRETTA IP66