Startseite

PALAZZOLI - PAL829222 XRINO-T54 24 LED 64 W RINF SIM 65 - 829222

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL829222 XRINO-T54 24 LED 64 W RINF SIM 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 64 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950222735

Artikelnummer

PAL829222

Herstellernummer

829222

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

64 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE XRINO-T54 PROIETTORE 24 LED 64W OTTICA RINFORZO SIMMETRICO 65° IP66