Startseite

PALAZZOLI - PAL822342 RINOLED L1600 INOX VT L 8000LM IP66EEE - 822342

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL822342 RINOLED L1600 INOX VT L 8000LM IP66EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenmontage

  • Justierbar - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950054879

Artikelnummer

PAL822342

Herstellernummer

822342

Hersteller

PAL

Montageart:

Deckenmontage

Justierbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

1600 mm

RINO PLAFONIERA INOXVETRO LED 58W 8000LM 4000K IP66. Dimensioni: 1600X200X100 mm. Tipo riflettore VERNICIATO BIANCO. Tipo diffusore VETRO TEMPERATO SATINATO. Esecuzione DA SOFFITTO.