PALAZZOLI - PAL822232EX RINO-EX PL INOX-VT 2X36W ELE S/R 2D3GEEE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Packung
1 ST
EAN
8014950056552
Artikelnummer
PAL822232EX
Herstellernummer
822232EX
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
230...230 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
1310 mm


