PALAZZOLI - PAL821492EX RINOLED-EX L1300 INOX VT 75W COM 3G2D - 821492EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8014950144037
Artikelnummer
PAL821492EX
Herstellernummer
821492EX
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-35...55 °C
Max. Systemleistung:
75 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²


