PALAZZOLI - PAL821273EX RINOLED-EX L690 INOX VT 36W E3H DIF 2G2D - 821273EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 36 W
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8014950198757
Artikelnummer
PAL821273EX
Herstellernummer
821273EX
Hersteller
PAL
Max. Systemleistung:
36 W
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...45 °C
Leistungsfaktor:
0.95


