Startseite

PALAZZOLI - PAL821270EX RINOLED-EX L690 INOX VT 36W E1H DIF 2G2D - 821270EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL821270EX RINOLED-EX L690 INOX VT 36W E1H DIF 2G2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950198726

Artikelnummer

PAL821270EX

Herstellernummer

821270EX

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...45 °C

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

SERIE RINOLED-EX PLAFONIERA L690 INOX VETRO 35W EMERGENZA 1H DIFFONDENTE IP65/IP66 2G2D