PALAZZOLI - PAL820332EX RINO-EX PLAFO INOX-VT2X58W ELE RIF2D3GEE - 820332EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenmontage
Justierbar - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Fassung - G13
Packung
1 ST
EAN
8014950056507
Artikelnummer
PAL820332EX
Herstellernummer
820332EX
Hersteller
PAL
Montageart:
Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
1610 mm


