PALAZZOLI - PAL820331EX RINO-EX PLAFO INOX-VT1X58W ELE RIF2D3GEE - 820331EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G13
Schutzart (IP) - IP66
Schlagfestigkeit - IK09
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
8014950056491
Artikelnummer
PAL820331EX
Herstellernummer
820331EX
Hersteller
PAL
Fassung:
G13
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
SERIE RINO-EX PLAFONIERA INOX-VETRO PER TUBI T8 1X58W ALIM. ELETTRONICO IP66 ATEX 2D3G