Startseite

PALAZZOLI - PAL820132EX RINOEX PLAFO INOX-VT2X18W ELE RIF 2D3GEE - 820132EX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Justierbar - nein

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950015955

Artikelnummer

PAL820132EX

Herstellernummer

820132EX

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Justierbar:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...250 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE RINO-EX PLAFONIERA INOX-VETRO PER TUBI T8 2X18W ALIM. ELETTRONICO ATEX 2D3G