Startseite

PALAZZOLI - PAL819030 RIFL FAN CIL PICCOLO - 819030

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL819030 RIFL FAN CIL PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950800445

Artikelnummer

PAL819030

Herstellernummer

819030

Hersteller

PAL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

42 mm

Durchmesser:

275 mm

RINO riflettore in acciaio zincato e verniciato a forno colore bianco per fanale cilindrico da 60W