Startseite

PALAZZOLI - PAL819017 GLOBO FAN CIL PICCOLO TP GIALLO - 819017

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL819017 GLOBO FAN CIL PICCOLO TP GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950800391

Artikelnummer

PAL819017

Herstellernummer

819017

Hersteller

PAL

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

RINO diffusore di ricambio in policarbonato giallo per fanali cilindrici plafoniere 40W