Startseite

PALAZZOLI - PAL818228 X-TIGUA PRO 28LED 235W ASM-DIF IP66EEE - 818228

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL818228 X-TIGUA PRO 28LED 235W ASM-DIF IP66EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 235 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950138739

Artikelnummer

PAL818228

Herstellernummer

818228

Hersteller

PAL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

235 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

lackiert

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...45 °C

Flimmerwert Pst LM:

0.99

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

SERIE X-TIGUA PROIETTORE 28LED 235W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE IP66