Startseite

PALAZZOLI - PAL818224EX XTIGUA-EX PRO 48LED 285W A50-DIF 2G 2D - 818224EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL818224EX XTIGUA-EX PRO 48LED 285W A50-DIF 2G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950198931

Artikelnummer

PAL818224EX

Herstellernummer

818224EX

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...30 °C

Max. Systemleistung:

285 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leistungsfaktor:

0.98

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE XTIGUA-EX PROIETTORE 48LED 285W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 50° IP66 2G 2D