PALAZZOLI - PAL818033EX XTIGUA-EX H-BAY 48LED 181W S81-DIF 2G 2D - 818033EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 181 W
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8014950206575
Artikelnummer
PAL818033EX
Herstellernummer
818033EX
Hersteller
PAL
Max. Systemleistung:
181 W
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...35 °C
Leistungsfaktor:
0.96
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²