Startseite

PALAZZOLI - PAL818031EX XTIGUA-EX H-BAY 36LED 139W S81-DIF 2G 2D - 818031EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL818031EX XTIGUA-EX H-BAY 36LED 139W S81-DIF 2G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 139 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950206469

Artikelnummer

PAL818031EX

Herstellernummer

818031EX

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

139 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...45 °C

Leistungsfaktor:

0.94

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE XTIGUA-EX HIGH BAY 36LED 139W OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE 81° IP66 2G 2D