PALAZZOLI - PAL818021EX XTIGUA-EX PRO 36LED 139W S81-DIF 2G 2D - 818021EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8014950198863
Artikelnummer
PAL818021EX
Herstellernummer
818021EX
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...45 °C
Max. Systemleistung:
139 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.94
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²