Startseite

PALAZZOLI - PAL817321 TIGUA H-BAY 20LED 153W DIF VT EM IP66 - 817321

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL817321 TIGUA H-BAY 20LED 153W DIF VT EM IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung DMX - nein

  • Dimmung DSI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950129164

Artikelnummer

PAL817321

Herstellernummer

817321

Hersteller

PAL

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE TIGUA HIGH BAY 20LED 153W EMERGENZA DIFFUSORE VETRO OTTICA DIFFONDENTE IP66