Startseite

PALAZZOLI - PAL817033EX TIGUA-EX H-BAY 24LED 89W S81-DIF 2G 2D - 817033EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL817033EX TIGUA-EX H-BAY 24LED 89W S81-DIF 2G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950206612

Artikelnummer

PAL817033EX

Herstellernummer

817033EX

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...45 °C

Max. Systemleistung:

89 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leistungsfaktor:

0.97

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE TIGUA-EX HIGH BAY 24LED 89W OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE 81° IP66 2G 2D