PALAZZOLI - PAL812442 X-TIGUA T54 42LED 349W PS3 IP66 - 812442
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 349 W
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8014950138159
Artikelnummer
PAL812442
Herstellernummer
812442
Hersteller
PAL
Max. Systemleistung:
349 W
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.98