Startseite

PALAZZOLI - PAL811406 TIGUA T54 6LED 51W PS3 IP66 - 811406

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL811406 TIGUA T54 6LED 51W PS3 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 51 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950118915

Artikelnummer

PAL811406

Herstellernummer

811406

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

51 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.98

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

SERIE TIGUA PROIETTORE TUNNEL 6LED 51W OTTICA PS3 IP66