Startseite

PALAZZOLI - PAL810451EX META150-EX H-BAY 140LED 112W MED 3G 2D - 810451EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL810451EX META150-EX H-BAY 140LED 112W MED 3G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 124.5 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Montageart - Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950144785

Artikelnummer

PAL810451EX

Herstellernummer

810451EX

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

124.5 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Montageart:

Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-35...40 °C

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE META150-EX HIGH BAY 140LED 112W DIFFUSORE VETRO OTTICA MEDIA IP66 3G 2D