PALAZZOLI - PAL810441EX META150-EX H-BAY 112LED 97W MED 3G 2D - 810441EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 101 W
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8014950144778
Artikelnummer
PAL810441EX
Herstellernummer
810441EX
Hersteller
PAL
Max. Systemleistung:
101 W
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-35...40 °C
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²


