Startseite

PALAZZOLI - PAL810431EX META150-EX H-BAY 84LED 60W MED 3G 2D - 810431EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL810431EX META150-EX H-BAY 84LED 60W MED 3G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950144761

Artikelnummer

PAL810431EX

Herstellernummer

810431EX

Hersteller

PAL

Montageart:

Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-35...50 °C

Max. Systemleistung:

61 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE META150-EX HIGH BAY 84LED 60W DIFFUSORE VETRO OTTICA MEDIA IP66 3G 2D