PALAZZOLI - PAL810430EX META150-EX H-BAY 84LED 60W COM 3G 2D - 810430EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenmontage
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8014950144723
Artikelnummer
PAL810430EX
Herstellernummer
810430EX
Hersteller
PAL
Montageart:
Deckenmontage
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-35...50 °C
Max. Systemleistung:
60 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²


