Startseite

PALAZZOLI - PAL810150 META H-BAY 15LED DIF VT EM IP66/IP67 - 810150

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL810150 META H-BAY 15LED DIF VT EM IP66/IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung DMX - nein

  • Dimmung DSI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950100941

Artikelnummer

PAL810150

Herstellernummer

810150

Hersteller

PAL

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE META HIGH BAY 15LED 168W EMERGENZA DIFFUSORE VETRO OTTICA ROTOSIMMETRICA DIFFONDENTE IP66/IP67