Startseite

PALAZZOLI - PAL810081HT META H-BAY HT 18LED CON VT IP66/IP67 - 810081HT

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL810081HT META H-BAY HT 18LED CON VT IP66/IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 153 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.554 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950132744

Artikelnummer

PAL810081HT

Herstellernummer

810081HT

Hersteller

PAL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

153 W

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...55 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0.95

SERIE META HIGH BAY 18LED 153W HT +55 DIFFUSORE VETRO OTTICA ROTOSIMMETRICA CONCENTRANTE IP66/IP67