PALAZZOLI - PAL810081 META H-BAY 18LED CON VT IP66/IP67 - 810081
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 199 W
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.554 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950100644
Artikelnummer
PAL810081
Herstellernummer
810081
Hersteller
PAL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
199 W
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Dimmung Zigbee:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung programmierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung RF:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0.95


