Startseite

PALAZZOLI - PAL809241 YUMA-NAVE 24 LED 98 W SIM36-CON - 809241

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL809241 YUMA-NAVE 24 LED 98 W SIM36-CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950222452

Artikelnummer

PAL809241

Herstellernummer

809241

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Max. Systemleistung:

98 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.95

Flimmerwert Pst LM:

0.99

Leiterquerschnitt:

4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

4...4 mm²

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

SERIE YUMA-NAVE PROIETTORE 24 LED 98W OTTICA SIMMETRICA CONCENTRANTE 36° IP66