Startseite

PALAZZOLI - PAL807357 YUMA PRO 48 LED 148 W ASM50-DIF - 807357

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL807357 YUMA PRO 48 LED 148 W ASM50-DIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 148 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950222568

Artikelnummer

PAL807357

Herstellernummer

807357

Hersteller

PAL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

148 W

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Oberflächenschutz:

sonstige

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...45 °C

Flimmerwert Pst LM:

0.99

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

SERIE YUMA PROIETTORE 48 LED 148W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 50° IP66