Startseite

PALAZZOLI - PAL582120 UNI PRESSACAVO OT M20 FIL LUNGO IP68 - 582120

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL582120 UNI PRESSACAVO OT M20 FIL LUNGO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einsatztemperatur - -40...100 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950025732

Artikelnummer

PAL582120

Herstellernummer

582120

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

UNI pressacavo in ottone filetto a passo metrico M20x1,5 IP68