PALAZZOLI - PAL581240 UNI DADO IS M40 - 581240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8014950016921
Artikelnummer
PAL581240
Herstellernummer
581240
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale filetto a passo metrico M40x1,5 IP68
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


