PALAZZOLI - PAL581225 UNI DADO IS M25 - 581225
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8014950016907
Artikelnummer
PAL581225
Herstellernummer
581225
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale filetto a passo metrico M25x1,5 IP68
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


