PALAZZOLI - PAL581216 UNI DADO IS M16 - 581216
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950016884
Artikelnummer
PAL581216
Herstellernummer
581216
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale filetto a passo metrico M16x1,5 IP68
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


