Startseite

PALAZZOLI - PAL581212 UNI DADO IS M12 - 581212

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581212 UNI DADO IS M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950016877

Artikelnummer

PAL581212

Herstellernummer

581212

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale filetto a passo metrico m12x 1,5

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie