Startseite

PALAZZOLI - PAL581112 UNI PRESSACAVO IS M12 FIL LUNGO IP68 - 581112

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581112 UNI PRESSACAVO IS M12 FIL LUNGO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einsatztemperatur - -30...100 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

8014950016792

Artikelnummer

PAL581112

Herstellernummer

581112

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

UNI pressacavo filetto a passo metrico m12x 1,5 - IP68