Startseite

PALAZZOLI - PAL581025 UNI PRESSACAVO IS M25 IP68 - 581025

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581025 UNI PRESSACAVO IS M25 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einsatztemperatur - -30...100 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950016747

Artikelnummer

PAL581025

Herstellernummer

581025

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

UNI pressacavo filetto a passo metrico M25x1,5 - IP68