Startseite

PALAZZOLI - PAL581020 UNI PRESSACAVO IS M20 IP68 - 581020

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581020 UNI PRESSACAVO IS M20 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950016730

Artikelnummer

PAL581020

Herstellernummer

581020

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

UNI pressacavo filetto a passo metrico M20x1,5 - IP68