PALAZZOLI - PAL580233 UNI TAPPO IS PG29 IP67 - 580233
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950505999
Artikelnummer
PAL580233
Herstellernummer
580233
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.588 mm
UNI tappo di chiusura isolante PG29


