Startseite

PALAZZOLI - PAL580232 UNI TAPPO IS PG21 IP67 - 580232

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL580232 UNI TAPPO IS PG21 IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - grau

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950505982

Artikelnummer

PAL580232

Herstellernummer

580232

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

grau

Gewindesteigung:

1.588 mm

UNI tappo di chiusura isolante PG21