PALAZZOLI - PAL580231 UNI TAPPO IS PG16 IP67 - 580231
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950505975
Artikelnummer
PAL580231
Herstellernummer
580231
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.411 mm
UNI tappo di chiusura isolante PG16


