PALAZZOLI - PAL580230 UNI TAPPO IS PG13,5 IP67 - 580230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Farbe - grau
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950505968
Artikelnummer
PAL580230
Herstellernummer
580230
Hersteller
PAL
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.411 mm
UNI tappo di chiusura isolante PG13,5


