Startseite

PALAZZOLI - PAL571248 UNI DADO IS PG48 - 571248

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571248 UNI DADO IS PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 5 ST

Produktserien

UNI

EAN

8014950016709

Artikelnummer

PAL571248

Herstellernummer

571248

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG48 IP68