Startseite

PALAZZOLI - PAL571129 UNI PRESSACAVO IS PG29 FIL LUNGO IP68

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571129 UNI PRESSACAVO IS PG29 FIL LUNGO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

8014950016570

Artikelnummer

PAL571129

Herstellernummer

571129

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Gewindesteigung:

1.588 mm

UNI pressacavo isolante filetto a passo metrico PG29 IP68