Startseite

PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G - 571042EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...42 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950020010

Artikelnummer

PAL571042EX

Herstellernummer

571042EX

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindelänge:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...42 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

UNI-EX PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE PG42 2D2G