Startseite

PALAZZOLI - PAL571013 UNI PRESSACAVO IS PG13,5 IP68 - 571013

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL571013 UNI PRESSACAVO IS PG13,5 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Gewindesteigung - 13.5 mm

  • Gewindelänge - 15 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8014950016440

Artikelnummer

PAL571013

Herstellernummer

571013

Hersteller

PAL

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Gewindesteigung:

13.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

UNI pressacavo isolante filetto a passo metrico PG13 IP68